BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

21XLB037S OBSOLETE DO NOT USE 08/21

12XL037 AL NR. XA37012

TXL 12XL037 ; XA37012

3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 63/64" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

XA37012

BDI anyagszám

1405623

NETTÓ ÁR
683 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.03
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Szíjtípus
XL
Fogak száma
12
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.066
Hosszú leírás
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 63/64" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,764 hüvelyk | 19,4 milliméter
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Futófelület szélesség
0,43 hüvelyk | 10,922 milliméter
Perem külső átmérője
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
0,744 hüvelyk | 18,9 milliméter