14M-168S-90
PCT 14M-168S-90/5040 ; PCT 14M-168S-90/5040
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 168 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 745.87MM Outside Diameter; 748.67MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
7727-34168
BDI anyagszám
1094427
NETTÓ ÁR
1 122 306 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot