14M-60S-90
PCT 14M-60S-90/3525 ; PCT 14M-60S-90/3525
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 60 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 264.59MM Outside Diameter; 267.39MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
7727-34060
BDI anyagszám
1094477
NETTÓ ÁR
322 220 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot