14MX-75S-37
PCT 14M-75S-37/3535 USA ; GAT 14MX-75S-37-3525
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 75 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM OD; 334.213MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
7719-3075
BDI anyagszám
1408160
NETTÓ ÁR
305 119 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot