14MX-80S-90
PCT 14M-80S-90/4030 ; PCT 14M-80S-90/4030
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 80 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 371.348MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
7727-34080
BDI anyagszám
1095010
NETTÓ ÁR
413 186 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot