BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10XL037 X 3/16 MPB

14XL037 AL NR. XA37014

TXL 14XL037

3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 14 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.102" Flange OD; 0.871" Outside Diameter; 57/61" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

XA37014

BDI anyagszám

1405625

NETTÓ ÁR
735 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.05
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Szíjtípus
XL
Fogak száma
14
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.11
Hosszú leírás
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 14 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.102" Flange OD; 0.871" Outside Diameter; 57/61" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,43 hüvelyk | 10,922 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,891 hüvelyk | 22,64 milliméter
Külső átmérő
0,871 hüvelyk | 22,13 milliméter