BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

15-5M-09 NR. 05M0915

15-5M-09 NR. 05M0915

T5M 15-5M-09 ; 05M0915

9MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 15 Teeth; 10.566MM Face Width; Rough Bore; 28MM Flange OD; 22.73MM OD; 23.87MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

05M0915

BDI anyagszám

1403805

NETTÓ ÁR
570 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.042
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-9
Fogak száma
15
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.093
Hosszú leírás
9MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 15 Teeth; 10.566MM Face Width; Rough Bore; 28MM Flange OD; 22.73MM OD; 23.87MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Külső átmérő
0,895 hüvelyk | 22,73 milliméter
Perem külső átmérője
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,94 hüvelyk | 23,87 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,416 hüvelyk | 10,566 milliméter