BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16T2.5/32-2 NR. 16T2032

16T2.5/32-2 NR. 16T2032

TT2.5 16T2.5/32 ; 16T2032

6MM Belt Width; 2.5 Millimeter Belt Pitch; T2.5-6 Belt Style; 32 Teeth; 10MM Face Width; Rough Bore; 32MM Flange OD; 24.95MM OD; 25.95MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

16T2032

BDI anyagszám

1404107

NETTÓ ÁR
900 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
2.5 MM
Szíjtípus
T2.5-6
Fogak száma
32
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.044
Hosszú leírás
6MM Belt Width; 2.5 Millimeter Belt Pitch; T2.5-6 Belt Style; 32 Teeth; 10MM Face Width; Rough Bore; 32MM Flange OD; 24.95MM OD; 25.95MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,022 hüvelyk | 25,95 milliméter
Perem külső átmérője
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0,982 hüvelyk | 24,95 milliméter
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Futófelület szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter