BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P22-5M-09AL

18-5M-25 NR. 05M2518

T5M 18-5M-25

25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 18 Teeth; 30.5MM Face Width; Rough Bore; 32MM Flange OD; 27.51MM OD; 28.65MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

05M2518

BDI anyagszám

1403845

NETTÓ ÁR
295 Ft / db
915 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.12
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-25
Fogak száma
18
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.265
Hosszú leírás
25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 18 Teeth; 30.5MM Face Width; Rough Bore; 32MM Flange OD; 27.51MM OD; 28.65MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,128 hüvelyk | 28,65 milliméter
Külső átmérő
1,083 hüvelyk | 27,51 milliméter
Perem külső átmérője
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Futófelület szélesség
1,201 hüvelyk | 30,5 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter