BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

18H150 X 3/4 MPB

18H150 NR. H150018

TH 18H150

1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 3.11" Flange OD; 2.811" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

H150018

BDI anyagszám

1404894

NETTÓ ÁR
676 Ft / db
4 088 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.45
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
18
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
3.197
Hosszú leírás
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 18 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 3.11" Flange OD; 2.811" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,865 hüvelyk | 72,77 milliméter
Külső átmérő
2,811 hüvelyk | 71,39 milliméter
Perem külső átmérője
3,11 hüvelyk | 79 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter