BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24XL037

19XL037 AL NR. XA37019

TXL 19XL037 ; XA37019

3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 19 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.378" Flange OD; 1.19" Outside Diameter; 1.209" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

XA37019

BDI anyagszám

1405630

NETTÓ ÁR
953 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.09
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Szíjtípus
XL
Fogak száma
19
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.198
Hosszú leírás
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 19 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.378" Flange OD; 1.19" Outside Diameter; 1.209" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
1,19 hüvelyk | 30,22 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,43 hüvelyk | 10,922 milliméter
Perem külső átmérője
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,209 hüvelyk | 30,72 milliméter