BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

20H100 NR. H100020

20H100 NR. H100020

TH 20H100 NR. H100020

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3.425" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

H100020

BDI anyagszám

1404867

NETTÓ ÁR
3 975 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.33
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.932
Hosszú leírás
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3.425" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
3,129 hüvelyk | 79,48 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Perem külső átmérője
3,425 hüvelyk | 87 milliméter
Futófelület szélesség
1,313 hüvelyk | 33,35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,183 hüvelyk | 80,85 milliméter