BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16L050

20L050 NR. L050020

20L050 NR. L050020

1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 20 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 2.598" Flange OD; 2.357" Outside Diameter; 2.387" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

L050020

BDI anyagszám

1404987

NETTÓ ÁR
2 018 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.48
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.058
Hosszú leírás
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 20 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 2.598" Flange OD; 2.357" Outside Diameter; 2.387" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
2,357 hüvelyk | 59,88 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,387 hüvelyk | 60,64 milliméter
Perem külső átmérője
2,598 hüvelyk | 66 milliméter