BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

15-5M-09 NR. 05M0915

21-5M-15 NR. 05M1521

21-5M-15 NR. 05M1521

15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 21 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 38MM Flange OD; 32.28MM OD; 33.42MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

05M1521

BDI anyagszám

1403828

NETTÓ ÁR
885 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.13
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-15
Fogak száma
21
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.287
Hosszú leírás
15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 21 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 38MM Flange OD; 32.28MM OD; 33.42MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,316 hüvelyk | 33,42 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
1,271 hüvelyk | 32,28 milliméter
Futófelület szélesség
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Perem külső átmérője
1,496 hüvelyk | 38 milliméter