BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

21ST5/14-2 NR. 21ST514

21ST5/14-2 NR. 21ST514

21ST5/14-2 NR. 21ST514

10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-10 Belt Style; 14 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 25MM Flange OD; 21.05MM OD; 22.28MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

21ST514

BDI anyagszám

1404143

NETTÓ ÁR
713 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
11
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
AT5-10
Fogak száma
14
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.042
Hosszú leírás
10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-10 Belt Style; 14 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 25MM Flange OD; 21.05MM OD; 22.28MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0,829 hüvelyk | 21,05 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,877 hüvelyk | 22,28 milliméter
Futófelület szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter