BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

21ST5/19-2 NR. 21ST519

21ST5/19-2 NR. 21ST519

21ST5/19-2 NR. 21ST519

10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-10 Belt Style; 19 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 36MM Flange OD; 29MM OD; 30.239MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

21ST519

BDI anyagszám

1404147

NETTÓ ÁR
915 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.04
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
AT5-10
Fogak száma
19
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.079
Hosszú leírás
10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-10 Belt Style; 19 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 36MM Flange OD; 29MM OD; 30.239MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
1,142 hüvelyk | 29 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,191 hüvelyk | 30,239 milliméter
Perem külső átmérője
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Futófelület szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter