BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40ST10/22-2 NR. 40ST122

21T5/12-2 NR. 21T5012

TT5 21T5/12 ; 21T5012

10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-10 Belt Style; 12 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 23MM Flange OD; 18.25MM OD; 19.25MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

21T5012

BDI anyagszám

1404164

NETTÓ ÁR
660 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.016
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
T5-10
Fogak száma
12
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.035
Hosszú leírás
10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-10 Belt Style; 12 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 23MM Flange OD; 18.25MM OD; 19.25MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Futófelület szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,758 hüvelyk | 19,25 milliméter
Külső átmérő
0,719 hüvelyk | 18,25 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter