BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

31T10/16-2 NR. 31T1016

21T5/20-2 NR. 21T5020

TT5 21T5/20 ; 21T5020

10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-10 Belt Style; 20 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 36MM Flange OD; 31MM OD; 32MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

21T5020

BDI anyagszám

1404170

NETTÓ ÁR
945 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.038
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
T5-10
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.084
Hosszú leírás
10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-10 Belt Style; 20 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 36MM Flange OD; 31MM OD; 32MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Perem külső átmérője
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Külső átmérő
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,26 hüvelyk | 32 milliméter