BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16T2.5/36-2 NR. 16T2036

21T5/28-2 NR. 21T5028

TT5 21T5/28 ; 21T5028

10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-10 Belt Style; 28 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 48MM Flange OD; 43.75MM OD; 44.75MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

21T5028

BDI anyagszám

1404176

NETTÓ ÁR
1 425 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.08
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
T5-10
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.165
Hosszú leírás
10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-10 Belt Style; 28 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 48MM Flange OD; 43.75MM OD; 44.75MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
1,722 hüvelyk | 43,75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,762 hüvelyk | 44,75 milliméter
Perem külső átmérője
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Futófelület szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter