BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

22-3M-15 NR. 03M1522

22-3M-15 NR. 03M1522

T3M 22-3M-15

15MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-15 Belt Style; 22 Teeth; 19.5MM Face Width; Rough Bore; 25MM Flange OD; 20.25MM OD; 21.01MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

03M1522

BDI anyagszám

1403784

NETTÓ ÁR
908 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.018
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3M-15
Fogak száma
22
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.04
Hosszú leírás
15MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-15 Belt Style; 22 Teeth; 19.5MM Face Width; Rough Bore; 25MM Flange OD; 20.25MM OD; 21.01MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,827 hüvelyk | 21,01 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0,797 hüvelyk | 20,25 milliméter
Futófelület szélesség
0,768 hüvelyk | 19,5 milliméter