BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

22-8M-20 NR. 08M2022

22-8M-20 NR. 08M2022

T8M 22-8M-20 ; 08M2022

20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 22 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 60MM Flange OD; 54.65MM OD; 56.02MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 28MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M2022

BDI anyagszám

1403901

NETTÓ ÁR
2 160 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.5
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
22
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1108
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.551
Hosszú leírás
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 22 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 60MM Flange OD; 54.65MM OD; 56.02MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 28MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
2,152 hüvelyk | 54,65 milliméter
Futófelület szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,206 hüvelyk | 56,02 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1 hüvelyk | 10 To 28 milliméter