BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

19L050 X 1/2 MPB

23L050 NR. L050023

23L050 NR. L050023

1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 23 Teeth; 0.748" Face Width; Rough Bore; 3.11" Flange OD; 2.715" Outside Diameter; 2.745" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

L050023

BDI anyagszám

1404990

NETTÓ ÁR
2 543 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.61
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
23
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.345
Hosszú leírás
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 23 Teeth; 0.748" Face Width; Rough Bore; 3.11" Flange OD; 2.715" Outside Diameter; 2.745" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Külső átmérő
2,715 hüvelyk | 68,97 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,745 hüvelyk | 69,73 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
3,11 hüvelyk | 79 milliméter