BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24-8M-30 1108 NR. 0830024

24-8M-30 1108 NR. 0830024

T8M 24-8M-30/1108 ; 0830024

30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 24 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 66MM Flange OD; 59.75MM OD; 61.12MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 28MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

0830024

BDI anyagszám

1403877

NETTÓ ÁR
2 610 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.38
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
24
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1108
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.838
Hosszú leírás
30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 24 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 66MM Flange OD; 59.75MM OD; 61.12MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 28MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,406 hüvelyk | 61,12 milliméter
Külső átmérő
2,352 hüvelyk | 59,75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1 hüvelyk | 10 To 28 milliméter
Perem külső átmérője
2,598 hüvelyk | 66 milliméter