BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24H100 NR. H100024

24H100 NR. H100024

TH 24H100 ; H100024

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-1/64" Flange OD; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

H100024

BDI anyagszám

1404871

NETTÓ ÁR
5 310 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.93
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
24
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
4.255
Hosszú leírás
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 4-1/64" Flange OD; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
4,016 hüvelyk | 102 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Futófelület szélesség
1,313 hüvelyk | 33,35 milliméter
Külső átmérő
3,766 hüvelyk | 95,65 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,82 hüvelyk | 97,02 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter