BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P17-3M-09AL

26-5M-09 NR. 05M0926

T5M 26-5M-09

9MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 26 Teeth; 10.566MM Face Width; Rough Bore; 44MM Flange OD; 40.24MM OD; 41.38MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

05M0926

BDI anyagszám

1403812

NETTÓ ÁR
1 035 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
86
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.17
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-9
Fogak száma
26
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.375
Hosszú leírás
9MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 26 Teeth; 10.566MM Face Width; Rough Bore; 44MM Flange OD; 40.24MM OD; 41.38MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,416 hüvelyk | 10,566 milliméter
Külső átmérő
1,584 hüvelyk | 40,24 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,629 hüvelyk | 41,38 milliméter
Perem külső átmérője
1,732 hüvelyk | 44 milliméter