BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

26-8M-50 NR. 08M5026

26-8M-50 NR. 08M5026

T8M 26-8M-50 ; 08M5026

50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 26 Teeth; 60MM Face Width; Rough Bore; 70MM Flange OD; 64.84MM OD; 66.21MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M5026

BDI anyagszám

1403939

NETTÓ ÁR
4 515 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.5
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-50
Fogak száma
26
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
3.307
Hosszú leírás
50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 26 Teeth; 60MM Face Width; Rough Bore; 70MM Flange OD; 64.84MM OD; 66.21MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Külső átmérő
2,553 hüvelyk | 64,84 milliméter
Perem külső átmérője
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,607 hüvelyk | 66,21 milliméter