BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

27H150 NR. H150027

27H150 NR. H150027

27H150 NR. H150027

1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 27 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 4.528" Flange OD; 4.243" Outside Diameter; 4-19/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

H150027

BDI anyagszám

1404903

NETTÓ ÁR
7 890 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.15
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
27
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
6.945
Hosszú leírás
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 27 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 4.528" Flange OD; 4.243" Outside Diameter; 4-19/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Külső átmérő
4,243 hüvelyk | 107,78 milliméter
Futófelület szélesség
1,811 hüvelyk | 46 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,297 hüvelyk | 109,15 milliméter