BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

36ST5/28-2 NR. 36ST528

27ST5/15-2 NR. 27ST515

TAT5 27AT5/15 ; 27ST515

16MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-16 Belt Style; 15 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 28MM Flange OD; 22.65MM OD; 23.87MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

27ST515

BDI anyagszám

1404216

NETTÓ ÁR
885 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.03
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
AT5-16
Fogak száma
15
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.064
Hosszú leírás
16MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-16 Belt Style; 15 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 28MM Flange OD; 22.65MM OD; 23.87MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Perem külső átmérője
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,94 hüvelyk | 23,87 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0,892 hüvelyk | 22,65 milliméter