BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

27ST5/26-2 NR. 27ST526

27ST5/26-2 NR. 27ST526

27ST5/26-2 NR. 27ST526

16MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-16 Belt Style; 26 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 44MM Flange OD; 40.2MM OD; 41.38MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

27ST526

BDI anyagszám

1404224

NETTÓ ÁR
1 545 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.09
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
AT5-16
Fogak száma
26
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.187
Hosszú leírás
16MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-16 Belt Style; 26 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 44MM Flange OD; 40.2MM OD; 41.38MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
1,583 hüvelyk | 40,2 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,629 hüvelyk | 41,38 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
1,732 hüvelyk | 44 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Futófelület szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter