BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

27T5/36-2 NR. 27T5036

27T5/36-2 NR. 27T5036

TT5 27T5/36

16MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-16 Belt Style; 36 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 64MM Flange OD; 56.45MM OD; 57.45MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

27T5036

BDI anyagszám

1404251

NETTÓ ÁR
2 393 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.16
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
T5-16
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.353
Hosszú leírás
16MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; T5-16 Belt Style; 36 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 64MM Flange OD; 56.45MM OD; 57.45MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
2,52 hüvelyk | 64 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,262 hüvelyk | 57,45 milliméter
Külső átmérő
2,222 hüvelyk | 56,45 milliméter