BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

28-5M-15 NR. 05M1528

28-5M-15 NR. 05M1528

T5M 28-5M-15 ; 05M1528

15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 28 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 48MM Flange OD; 43.42MM OD; 44.56MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

05M1528

BDI anyagszám

1403832

NETTÓ ÁR
1 335 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.25
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-15
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.551
Hosszú leírás
15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 28 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 48MM Flange OD; 43.42MM OD; 44.56MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,754 hüvelyk | 44,56 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Futófelület szélesség
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Külső átmérő
1,709 hüvelyk | 43,42 milliméter
Perem külső átmérője
1,89 hüvelyk | 48 milliméter