BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

28-8M-30 1210 NR. 0830028

28-8M-30 1210 NR. 0830028

T8M 28-8M-30/1210 ; 0830028

Pulley, Synchronous; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 28 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 80.01MM Flange OD; 70.08MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Keyway; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

0830028

BDI anyagszám

1404516

NETTÓ ÁR
3 263 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.5
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 Millimeter
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1210
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Synchronous Plus Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Pulley, Synchronous; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 28 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 80.01MM Flange OD; 70.08MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Keyway; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,807 hüvelyk | 71,3 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/2 hüvelyk | 14 To 32 milliméter
Perem külső átmérője
3,15 hüvelyk | 80,01 milliméter
Külső átmérő
2,759 hüvelyk | 70,08 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter