BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

72-8M-30 2517 NR. 0830072

28-8M-50 NR. 08M5028

T8M 28-8M-50 ; 08M5028

50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 28 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 75MM Flange OD; 70.08MM OD; 71.3MM Pitch Diam; Yes Keyway; 11 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M5028

BDI anyagszám

1403940

NETTÓ ÁR
5 048 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.67
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-50
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1210
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.323
Hosszú leírás
50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 28 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 75MM Flange OD; 70.08MM OD; 71.3MM Pitch Diam; Yes Keyway; 11 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 11 To 32 milliméter
Külső átmérő
2,759 hüvelyk | 70,08 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,807 hüvelyk | 71,3 milliméter
Perem külső átmérője
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter