BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

45L050 NR. L050045

28L050 NR. L050028

TL 28L050 ; L050028

1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 28 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 3.583" Flange OD; 3-5/16" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

L050028

BDI anyagszám

1404995

NETTÓ ÁR
3 458 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.95
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.094
Hosszú leírás
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 28 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 3.583" Flange OD; 3-5/16" Outside Diameter; 3.342" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,342 hüvelyk | 84,89 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
3,583 hüvelyk | 91 milliméter
Külső átmérő
3,312 hüvelyk | 84,13 milliméter
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Futófelület szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter