BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2914MT40AF-F1.375

2914MT40AF-F1.375

TSUBAKI 2914MT40AF-F1.375

Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 29 Teeth; 53.975MM Face Width; Finished Bore; 126.568MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

2914MT40AF-F1.375

BDI anyagszám

923806

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223743727
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-40
Fogak száma
29
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
11
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 34.925MM Bore; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 29 Teeth; 53.975MM Face Width; Finished Bore; 126.568MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
4,983 hüvelyk | 126,568 milliméter
Perem külső átmérője
5,91 hüvelyk | 150,114 milliméter
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,088 hüvelyk | 129,235 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter