BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

32-14M-40 NR. 14M4032

30-8M-20 1108 NR. 0820030

T8M 30-8M-20/1108

20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 83MM Flange OD; 75.13MM OD; 76.39MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 28MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

820030

BDI anyagszám

1404503

NETTÓ ÁR
3 038 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.53
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1108
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.168
Hosszú leírás
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 83MM Flange OD; 75.13MM OD; 76.39MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 28MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
2,958 hüvelyk | 75,13 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
3,268 hüvelyk | 83 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1 hüvelyk | 10 To 28 milliméter
Futófelület szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,007 hüvelyk | 76,39 milliméter