BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

48-14M-85 3020 NR. 1485048

30-8M-30 1615 NR. 0830030

T8M 30-8M-30/1615 ; 0830030

30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 30 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 83MM Flange OD; 75.13MM OD; 76.39MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

0830030

BDI anyagszám

1403878

NETTÓ ÁR
3 683 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.55
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1615
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.213
Hosszú leírás
30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 30 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 83MM Flange OD; 75.13MM OD; 76.39MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,007 hüvelyk | 76,39 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Perem külső átmérője
3,268 hüvelyk | 83 milliméter
Külső átmérő
2,958 hüvelyk | 75,13 milliméter