BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

348MT50AF-L48SR

308MT20AF-L23SL

TSUBAKI 308MT20AF-L23SL

Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 28.575MM Face Width; Locking Sleeve; 75.133MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

308MT20AF-L23SL

BDI anyagszám

924117

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223726140
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Locking Sleeve
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
L2 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Standard Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
2.1
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 28.575MM Face Width; Locking Sleeve; 75.133MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,958 hüvelyk | 75,133 milliméter
Futófelület szélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,008 hüvelyk | 76,403 milliméter