BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30XL037

30XL037 AL NR. XA37030

TXL 30XL037 ; XA37030

3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 30 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 2-1/8" Flange OD; 1.89" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

XA37030

BDI anyagszám

1405639

NETTÓ ÁR
1 335 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
25
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.11
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Szíjtípus
XL
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.243
Hosszú leírás
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 30 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 2-1/8" Flange OD; 1.89" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Futófelület szélesség
0,43 hüvelyk | 10,922 milliméter
Perem külső átmérője
2,126 hüvelyk | 54 milliméter
Külső átmérő
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,91 hüvelyk | 48,51 milliméter