BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

31T10/16-2 NR. 31T1016

31T10/16-2 NR. 31T1016

TT10 31T10/16 ; 31T1016

16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 16 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 54MM Flange OD; 49.1MM OD; 51.1MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

31T1016

BDI anyagszám

1404307

NETTÓ ÁR
1 973 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.134
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
T10-16
Fogak száma
16
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.295
Hosszú leírás
16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 16 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 54MM Flange OD; 49.1MM OD; 51.1MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
2,126 hüvelyk | 54 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Külső átmérő
1,933 hüvelyk | 49,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,012 hüvelyk | 51,1 milliméter