BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

31T10/25-2 NR. 31T1025

31T10/18-2 NR. 31T1018

TT10 31T10/18

16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 18 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 60MM Flange OD; 55.45MM OD; 57.45MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

31T1018

BDI anyagszám

1404308

NETTÓ ÁR
725 Ft / db
2 325 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.167
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
T10-16
Fogak száma
18
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.368
Hosszú leírás
16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 18 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 60MM Flange OD; 55.45MM OD; 57.45MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
2,183 hüvelyk | 55,45 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Perem külső átmérője
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,262 hüvelyk | 57,45 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter