BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

66T10/22-2 NR. 66T1022

31T10/19-2 NR. 31T1019

TT10 31T10/19

16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 19 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 66MM Flange OD; 58.65MM OD; 60.65MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

31T1019

BDI anyagszám

1404309

NETTÓ ÁR
2 558 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.184
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
T10-16
Fogak száma
19
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.406
Hosszú leírás
16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 19 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 66MM Flange OD; 58.65MM OD; 60.65MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,388 hüvelyk | 60,65 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
2,598 hüvelyk | 66 milliméter
Futófelület szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Külső átmérő
2,309 hüvelyk | 58,65 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter