BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

328MG12BF-F0.750

328MG12BF-F0.750

TSUBAKI 328MG12BF-F0.750

Synchronous Pulley; 19.05MM Bore; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 32 Teeth; 14.478MM Face Width; Finished Bore; 79.883MM Outside Diameter; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

328MG12BF-F0.750

BDI anyagszám

922331

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223098377
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-12
Fogak száma
32
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 19.05MM Bore; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 32 Teeth; 14.478MM Face Width; Finished Bore; 79.883MM Outside Diameter; 81.483MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,208 hüvelyk | 81,483 milliméter
Külső átmérő
3,145 hüvelyk | 79,883 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Futófelület szélesség
0,57 hüvelyk | 14,478 milliméter
Perem külső átmérője
3,583 hüvelyk | 91,008 milliméter
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter