BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P14H100

33H150 NR. H150033

33H150 NR. H150033

1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 33 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 5.512" Flange OD; 5.198" Outside Diameter; 5.252" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

H150033

BDI anyagszám

1404908

NETTÓ ÁR
12 360 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.66
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
33
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
10.274
Hosszú leírás
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 33 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 5.512" Flange OD; 5.198" Outside Diameter; 5.252" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
5,198 hüvelyk | 132,03 milliméter
Perem külső átmérője
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Futófelület szélesség
1,811 hüvelyk | 46 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,252 hüvelyk | 133,4 milliméter