BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24H200 NR. H200024

33H200 NR. H200033

33H200 NR. H200033

2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 33 Teeth; 2.311" Face Width; Rough Bore; 5.512" Flange OD; 5.198" Outside Diameter; 5.252" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

H200033

BDI anyagszám

1404919

NETTÓ ÁR
14 498 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.91
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
33
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
13.007
Hosszú leírás
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 33 Teeth; 2.311" Face Width; Rough Bore; 5.512" Flange OD; 5.198" Outside Diameter; 5.252" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,311 hüvelyk | 58,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,252 hüvelyk | 133,4 milliméter
Perem külső átmérője
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Külső átmérő
5,198 hüvelyk | 132,03 milliméter
Szíjszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter