BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

34-14M-55 NR. 14M5534

34-14M-55 NR. 14M5534

34-14M-55 NR. 14M5534

55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 34 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 160MM Flange OD; 148.79MM OD; 151.52MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

14M5534

BDI anyagszám

1404043

NETTÓ ÁR
23 183 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
8.6
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-55
Fogak száma
34
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
10.031
Hosszú leírás
55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 34 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 160MM Flange OD; 148.79MM OD; 151.52MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Futófelület szélesség
2,438 hüvelyk | 61,925 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,965 hüvelyk | 151,52 milliméter
Külső átmérő
5,858 hüvelyk | 148,79 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
6,299 hüvelyk | 160 milliméter