BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

34-8M-20 1610 NR. 0820034

34-8M-20 1610 NR. 0820034

T8M 34-8M-20/1610 ; T8M 34-8M-20/1610

20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 34 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 91MM Flange OD; 85.22MM OD; 86.58MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

820034

BDI anyagszám

1404505

NETTÓ ÁR
3 548 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.55
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
34
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1610
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.213
Hosszú leírás
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 34 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 91MM Flange OD; 85.22MM OD; 86.58MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
3,583 hüvelyk | 91 milliméter
Külső átmérő
3,355 hüvelyk | 85,22 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,409 hüvelyk | 86,58 milliméter
Futófelület szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter