BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3514MG90BF-F2.500

3514MG90BF-F2.500

TSUBAKI 3514MG90BF-F2.500

Synchronous Pulley; 63.5MM Bore; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 35 Teeth; 98.552MM Face Width; Finished Bore; 153.187MM Outside Diameter; 155.981MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

3514MG90BF-F2.500

BDI anyagszám

922509

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223104955
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-90
Fogak száma
35
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
35
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 63.5MM Bore; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 35 Teeth; 98.552MM Face Width; Finished Bore; 153.187MM Outside Diameter; 155.981MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Külső átmérő
6,031 hüvelyk | 153,187 milliméter
Futófelület szélesség
3,88 hüvelyk | 98,552 milliméter
Furat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,141 hüvelyk | 155,981 milliméter
Perem külső átmérője
6,89 hüvelyk | 175,006 milliméter