BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

36-8M-30 NR. 08M3036

36-8M-30 NR. 08M3036

T8M 36-8M-30 ; 08M3036

30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 36 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 97MM Flange OD; 90.3MM OD; 91.67MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M3036

BDI anyagszám

1403926

NETTÓ ÁR
5 498 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.99
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1615
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.116
Hosszú leírás
30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 36 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 97MM Flange OD; 90.3MM OD; 91.67MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
3,555 hüvelyk | 90,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Perem külső átmérője
3,819 hüvelyk | 97 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,609 hüvelyk | 91,67 milliméter