36G-8M-62-TL1610
CONTINENTAL 36G-8M-62-TL1610
Pulley, Synchronous; 62MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 36 Teeth; 66.675MM Face Width; Bushed; 98MM Flange OD; 90.068MM Outside Diameter; 91.67MM Pitch Diameter; Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
36G-8M-62-1610
BDI anyagszám
21507254
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot